Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Artikel
Hammerbohrer 4Power SDS-Plus 8 x 160 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller29131
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
29131
EAN/GTIN:
4010159291316
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
Produktbeschreibung:
4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch auf Armierung
HST gehärteter Schaft
optimiertes Kopfdesign für schnelles Bohren
optimiertes Kerndesign für sehr gute Kraftübertragung
schneller Bohrmehltransport für geringsten Widerstand
4 Schneiden für exakt runde Löcher
besonders vibrationsarm
minimierte Staubverpuffung auch in tiefen Löchern
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe:
hammerbohrer sds plus
,
hammerbohrer
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
4 Tage
53
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,07*
Lager 1498
1 Tag
115
1
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 5,57*
Lager 2478
1 Tag
115
15
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,61*
Lager 1690
3 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,74*
Lager 415
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,62*
€ 8,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammerbohrer Multicutter 4 D.8mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS+ PROMAT
PROMAT
4000863530
ab € 3,91*
Ähnlich
Heller 16306 4 Bohrer Hammer drill bit
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller 26837 0 Bohrer Hammer drill bit
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller 29116 3 Bohrer Hammer drill bit
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller 29123 1 Bohrer Hammer drill bit
Heller
29123 1
ab € 6,25*
Ähnlich
Heller 29126 2 Bohrer Hammer drill bit
Heller
29126 2
ab € 6,56*
Ähnlich
Heller 29127 9 Bohrer Hammer drill bit
Heller
29127 9
ab € 7,84*
Ähnlich
Heller 29129 3 Bohrer Hammer drill bit
Heller
29129 3
ab € 5,98*
Ähnlich
Heller 29130 9 Bohrer Hammer drill bit
Heller
29130 9
ab € 3,97*
Ähnlich
Heller 29132 3 Bohrer Hammer drill bit
Heller
29132 3
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen