Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Diamant-Trennscheibe Keramik Performance 115 x 22,23 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller29913
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
29913
EAN/GTIN:
4010159299138
Suchbegriffe:
Dachpfanne
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
Diamant-Trennscheibe
Produktbeschreibung:
geschlossene Schnittkante für saubere, schnelle Schnitte Durchrutschfreie Montage
extradünne Trennscheibe für Feinsteinzeug und andere harte Fliesen
verstärkter Flansch für ruhigen Lauf und reduziertes Geräusch
für Winkelschleifer und Fliesenschneidtische
auch mit X-Lock Aufnahme verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
1,4 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Trennscheiben und Schruppscheiben
>
Diamant-Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Diamantscheibe
,
Diamanttrennscheibe
,
diamantscheibe 115mm
,
diamant-trennscheibe
,
diamanttrennscheibe 22,2mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Keramik Pro+ 115 x 22,23 mm
Heller
31520
ab € 19,25*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Universal 115 x 22,23 mm
Heller
29935
ab € 25,24*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Universal Performance 115 x 22,23 mm
Heller
29923
ab € 38,60*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Universal Pro 115 x 22,23 mm
Heller
31382
ab € 7,49*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 115 x 22,23 mm
Heller
31527
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen