Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Keramik Performance 350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Keramik Performance 350 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Keramik Performance 350 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Keramik Performance - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-heller29921
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29921
EAN/GTIN:
     4010159299213
Suchbegriffe:
Dachpfanne
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
Diamant-Trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • geschlossene Schnittkante für saubere, schnelle Schnitte Durchrutschfreie Montage
  • extradünne Trennscheibe für Feinsteinzeug und andere harte Fliesen
  • verstärkter Flansch für ruhigen Lauf und reduziertes Geräusch
  • für Winkelschleifer und Fliesenschneidtische
  • auch mit X-Lock Aufnahme verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Segmenthöhe:
7 mm
Stärke:
2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 154,79*
€ 211,40*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 272,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 318,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31527
ab € 19,17*
Ähnlich
Heller
29913
ab € 29,16*
Ähnlich
Heller
29923
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.