Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton Pro+ 125 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Beton Pro+ 125 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller31544
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31544
EAN/GTIN:
     4010159315449
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • kann problemlos in allen Arten von Beton eingesetzt werden
  • für die gängigsten Winkelschleifer, Motortrenner und Tischsägen geeignet
  • Segmenthöhe von 10 mm sorgt für eine gute Standzeit
  • hochwertige Diamantagglomerate sichern einen stets präzisen Schnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31543
ab € 11,28*
Ähnlich
Heller
31540
ab € 5,80*
Ähnlich
Heller
31523
ab € 5,61*
Ähnlich
Heller
31547
ab € 28,19*
Ähnlich
Heller
28679 4
ab € 40,27*
Ähnlich
Heller
29939
ab € 18,42*
Ähnlich
Heller
29942
ab € 14,64*
Ähnlich
Heller
29946
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.