Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS BUDGET, mit Schaumstoff, 490 x 180 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS BUDGET, mit Schaumstoff, 490 x 180 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS BUDGET, mit Schaumstoff, 490 x 180 x 370 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep0050488019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     50488019
EAN/GTIN:
     4042545100438
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • schlagfestes ABS-Material
  • umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metallschlösser
  • stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg

Ausstattung:

  • 6202 PU-Noppenschaum
  • 6206 PU-Rasterschaum
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
26 Liter
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
490 mm
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5910 8019
ab € 93,14*
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5022 8019
ab € 159,34*
Ähnlich
Hepco & Becker
10 5222 8019
ab € 177,83*
Ähnlich
Hepco & Becker
550438019
ab € 142,76*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050101919
ab € 83,03*
Ähnlich
Hepco & Becker
50118019
ab € 137,15*
Ähnlich
Hepco & Becker
51148019
ab € 188,97*
Ähnlich
Hepco & Becker
51108019
ab € 149,07*
Ähnlich
Hepco & Becker
1051228019
ab € 161,51*
Ähnlich
Hepco & Becker
2051101919
ab € 95,77*
Ähnlich
Hepco & Becker
2052121919
ab € 102,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.