Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger PowerFilter 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger PowerFilter 1000
Luftreiniger PowerFilter 1000
Luftreiniger PowerFilter 1000 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110897
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110897
EAN/GTIN:
     4052228038620
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Der Luftreiniger PowerFilter 1000 dient zur Luftreinigung und Unterdruckhaltung. Er ist kompakt, leicht und effizient.

Einsetzbar zur Luftreinigung in engen Räumen, zur Unterdruckhaltung sowie zur Reduzierung von Gefahrstoffen und Gerüchen. Gut geeignet für Baustellen.

Produktbeschreibung:

  • Luftreiniger mit max. Ventilator-Luftleistung von 917 m³/h
  • NEU: mit ergonomischen Tragegriffen und Schutzecken
  • Luftleistung stufenlos regulierbar
  • effizienter Lüftermotor (ERP konform)
  • leise im Betrieb
  • MID-Energiezähler
  • kompakte, leichte Bauweise (Alugehäuse) für optimales Handling
  • stapelbar, leicht und platzsparend
  • Schlauchanschluss druck- und saugseitig möglich
  • leichter Filterwechsel und flexible Filterbestückung (H, M und Kohlefilter)
  • von der BG Bau empfohlen und gefördert
  • Luftleistung inkl. freiem M-Filter: 760 m³/h
  • Luftleistung inkl. freiem H-Filter: 515 m³/h
  • Luftleistung bei gesättigten Filtern: 346 m³/h
  • Stromaufnahme: 1,33 A
  • Lautstärke: 0 - 66 dB(A) / 3 m
  • Schlauchdurchmesser Ansaug-/Ausblasseite: 205 mm
  • Raumgröße bei 15-fachem Luftwechsel: 23 m³
  • max. Flächenleistung bei 15-fachem Luftwechsel: 8 m²
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Gewicht:
14 kg
Höhe:
410 mm
Länge:
490 mm
Leistung:
0,185 kW
Luftleistung:
917 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Heylo, Luftreinigung, PowerFilter1000, PowerFilter1400, PowerFilter3500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,97*
€ 1.537,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,39*
€ 1.458,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.193,97*
€ 1.420,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.162,55*
€ 1.383,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,11*
€ 1.273,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,39*
€ 1.242,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,50*
€ 1.167,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110903
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.