Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Entsorgungssack 80 x 120 cm / 100 µm für Powerfilter 1000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heylo1110903
Hersteller:
Heylo
Herst.-Nr.:
1110903
EAN/GTIN:
4052228002591
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Produktbeschreibung:
reißfester Abfallsack zur Müllentsorgung im Hausmüll
geeignet für die Entsorgung von Filtern aus Luftreinigern
Stärke: 100 µm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
passend für:
alle Filter von Luftreinigern
Typ:
Filter
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Heizungs- und Lüftungstechnik
>
Gebläse und Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungsbeutel
,
Vernichtungsbeutel
,
Luftreiniger
,
Luftwäscher
,
Raum-Luftreiniger
,
Raumluft-Reiniger
,
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
kunststoffsack 100my
,
autoklavierbeutel
,
heylo luftreiniger
,
Entsorungssack
,
Heylo
,
Langzeitfiltersack
,
Sicherheitssack
,
Staubsack
,
Vliesfiltersack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapterkabel 230 V/16 A
Heylo
1450290
ab € 37,38*
Ähnlich
Ansaugstutzen für Ölheizer K 160
Heylo
1261205
ab € 290,31*
Ähnlich
Ersatz-Filterpapierstreifen
Heylo
4000001
ab € 5,96*
Ähnlich
Pumpenprüfkoffer
Heylo
4000005
ab € 74,71*
Ähnlich
Rußpumpe - Rußprüfer
Heylo
4000000
ab € 193,99*
Ähnlich
Schlauchanschluss 2x DN 205 für Filtergehäuse PV6000
Heylo
1200098
ab € 105,48*
Ähnlich
Servicekoffer zur Brennerwartung
Heylo
4000026
ab € 666,63*
Ähnlich
Verbindungsmuffe d: 520 mm für Schlauch Typ A
Heylo
1250205
ab € 45,99*
Ähnlich
Verbindungsmuffe d: 570 mm
Heylo
1250209
ab € 46,73*
Ähnlich
Verlängerung Faßfilterarmatur 1 x 5 m
Heylo
1262201
ab € 78,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen