Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse EasyMax® HYD-G3015 für 450 ml 2:1 Doppelkartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpresse EasyMax® HYD-G3015 für 450 ml 2:1 Doppelkartuschen
Kartuschenpresse EasyMax® HYD-G3015 für 450 ml 2:1 Doppelkartuschen
Kartuschenpresse EasyMax® HYD-G3015 - Detailansicht Antriebsstange
Kartuschenpresse EasyMax® HYD-G3015 - Detailansicht Antriebsmechanismus
Kartuschenpresse EasyMax® HYD-G3015 - verwendbare Auspressmittel
Artikel-Nr.:
     415-hs0755301503
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     0755301503
EAN/GTIN:
     4260183296638
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Mit dem EasyMax HYD-G3015 pressen Sie 450 ml 2:1 Side by Side Doppelkartuschen aus. Das äußerst robuste Premium Kartuschenpresse mit feiner Dosiermöglichkeit garantiert allen Anwendern den besten Komfort mit absoluter Langlebigkeit. Der ergonomisch gestaltete Griff mit patentiertem Parallelhebel und integrierter Kugellagertechnologie bewirkt eine optimale Kraftübertragung und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zwei Antriebsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, symmetrisch geführt, für einen optimalen Vorschub.


Produktbeschreibung:

  • zum Auspressen von 450 ml 2:1 Side by Side Doppelkartuschen
  • robuste, professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech, offen
  • Symmetrieantrieb (Patent)
  • Kniehebelübersetzung sorgt für optimale Kraftübertragung auf die Arbeitsplatten
  • verschleißarme, gehärtete Antriebsstange
  • Übersetzung G = 2,9 mm Vorschub pro Abzug
  • bei einer Handkraft von 10 kg hat das Kartuschenpresse eine Schubkraft von 1400 N
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Füllinhalt:
450 ml
Gewicht:
1390 g
Höhe:
190 mm
Länge:
340 mm
Schubkraft:
1400 N
Typ:
Kartuschenpresse für 2K-Doppelkartuschen
Vorschub:
2,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutel, Schlauchbeutelpistole, Silikon-Auspresspistole, Silikon-Kartuschenpresse, Silokonpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
0755002003
ab € 68,35*
Ähnlich
SORATON
0755000073
ab € 71,25*
Ähnlich
SORATON
0755000093
ab € 68,36*
Ähnlich
SORATON
0755000193
ab € 68,25*
Ähnlich
SORATON
0755000083
ab € 71,25*
Ähnlich
SORATON
0755451503
ab € 71,26*
Ähnlich
SORATON
0755000062
ab € 69,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.