Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr 6T 600 ml für Kartuschenpressen, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-hs0999901601
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     999901601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auspresspistole
Befestigungstechnik
Kartuschenpistole
Kartuschenpresse

Produktbeschreibung:

  • passend zu Kartuschenpresseen PowerMax:

    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 10,8 V / 1,5 Ah Li-Ion, 400 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 10,8 V / 1,5 Ah Li-Ion, 600 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 400 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 400 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 600 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 600 ml
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
600 ml
Typ:
Ersatzteil für Kartuschenpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
999901401
ab € 19,83*
Ähnlich
SORATON
999901400
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.