Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpistole HT VT blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpistole HT VT blau
Schaumpistole HT VT blau
Schaumpistole HAT - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-hs9400041302
Hersteller:
     Schösse
Herst.-Nr.:
     9400041302
EAN/GTIN:
     4260183294405
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole

Die HT VT blau ist eine Premium Schaumpistole für alle Handwerker mit hohen Ansprüchen. Bis auf Handgriff und Einstellschraube ist die HT VT blau vollständig innen und außen PTFE-beschichtet, was maximale Lebensdauer garantiert. Die große Einstellschraube sorgt für eine genaue Dosiermöglichkeit und das zur Düse verjüngte Ausspritzrohr, mit dicker Wandung, fördert ein optimales Schaumbild.


Die PTFE-Beschichtung des mit PTFE-Kugel ausgestatteten NBS-Universal Adapters sowie die PTFE-Beschichtung des Gehäuses, Ausspritzrohrs, der Düse, Nadel und des Abzughebels ermöglichen eine leichtere Reinigung und verbessern die Standzeit bzw. verringern die Anhaftungen von PU-Schaum.


Produktbeschreibung:

  • zum Ausspritzen von PU-Schäumen aus Dosen mit Adapteranschluss im Innenbau, Fenster- und Türenbau, Schalungsbau und auf anderen Baustellen
  • NBS-Adapter mit PTFE-Kugel
  • zwischen PTFE beschichteter Nadel und gefrästem Gehäuse ist ein Dreifachdichtungssatz verbaut und verklebt
  • NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen gängigen Adapteranschlüssen in Europa
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • sehr robust und langlebig

Jede Schaumpistole unterliegt vor Auslieferung einer Einzeldruckprüfung mit Druckbefüllung durch den Hersteller.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
437 g
Höhe:
180 mm
Länge:
350 mm
Typ:
Schaumpistole
Weitere Suchbegriffe: Ausschäumen, Ausspritzen, Befestigungstechnik, Montageschaum, Montagetechnik, NBS, Pistole für Bauschaum, Pistole für Montageschaum, PTFE, Spritzpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schösse
9408020630
ab € 22,05*
Ähnlich
Schösse
9400001000
ab € 52,48*
Ähnlich
Schösse
9400001600
ab € 30,88*
Ähnlich
Schösse
9400041301
ab € 37,72*
Ähnlich
Schösse
9408004100
ab € 30,88*
Ähnlich
Schösse
9408004190
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.