Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpistole MG OPTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpistole MG OPTI
Schaumpistole MG OPTI
Artikel-Nr.:
     415-hs9408004100
Hersteller:
     Schösse
Herst.-Nr.:
     9408004100
EAN/GTIN:
     4260183293101
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole

Die MG OPTI ist eine robuste Schaumpistole der Mittelklasse und für die Handwerker genau die Richtige, die Wert auf Qualität legen. NBS-Adapter und Kugel sind PTFE-beschichtet und ermöglichen somit eine leichtere Reinigung und erhöhen die Standzeit der Pistole. Über die große Einstellschraube lässt sich die Ausbringung sehr genau dosieren.


Produktbeschreibung:

  • zum Ausspritzen von PU-Schäumen aus Dosen mit Adapteranschluss im Innenbau, Fenster- und Türenbau, Schalungsbau und auf anderen Baustellen
  • komplett aus Metall mit kunststoffüberzogenem Griff
  • NBS-Adapter mit PTFE-Beschichtung
  • PTFE-beschichtete Kugel
  • Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Gewicht:
463 g
Höhe:
205 mm
Länge:
340 mm
Typ:
Schaumpistole
Weitere Suchbegriffe: Ausschäumen, Ausspritzen, Befestigungstechnik, Montageschaum, Montagetechnik, NBS, Pistole für Bauschaum, Pistole für Montageschaum, PTFE, Spritzpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schösse
9408020630
ab € 22,05*
Ähnlich
Schösse
9400001000
ab € 52,48*
Ähnlich
Schösse
9400001600
ab € 30,88*
Ähnlich
Schösse
9400041301
ab € 37,72*
Ähnlich
Schösse
9400041302
ab € 44,78*
Ähnlich
Schösse
9408004190
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.