Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpistole MG PRIMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpistole MG PRIMO
Schaumpistole MG PRIMO
Schaumpistole MG PRIMO - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-hs9408004190
Hersteller:
     Schösse
Herst.-Nr.:
     9408004190
EAN/GTIN:
     4260183293507
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole

Die MG PRIMO ist eine robuste Schaumpistole der Mittelklasse und für die Handwerker genau die Richtige, die Wert auf Qualität legen. Gehäuse, Ausspritzrohr, Nadel, Adapter und Abzugshebel sind PTFE-beschichtet und ermöglichen somit eine leichtere Reinigung und erhöhen maßgeblich die Lebensdauer der Pistole. Über die große Einstellschraube lässt sich die Ausbringung sehr genau dosieren.


Produktbeschreibung:

  • zum Ausspritzen von PU-Schäumen aus Dosen mit Adapteranschluss im Innenbau, Fenster- und Türenbau, Schalungsbau und auf anderen Baustellen
  • komplett aus Metall mit kunststoffüberzogenem Griff
  • NBS-Adapter mit PTFE-Beschichtung
  • PTFE-beschichtete Kugel
  • Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Gewicht:
348 g
Höhe:
195 mm
Länge:
340 mm
Typ:
Schaumpistole
Weitere Suchbegriffe: Ausschäumen, Ausspritzen, Befestigungstechnik, Montageschaum, Montagetechnik, NBS, Pistole für Bauschaum, Pistole für Montageschaum, PTFE, Spritzpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schösse
9408020630
ab € 22,05*
Ähnlich
Schösse
9400001000
ab € 52,48*
Ähnlich
Schösse
9400001600
ab € 30,88*
Ähnlich
Schösse
9400041301
ab € 37,72*
Ähnlich
Schösse
9400041302
ab € 44,78*
Ähnlich
Schösse
9408004100
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.