| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym685900 Herst.-Nr.: 685900 EAN/GTIN: 4019502314573 |
| | |
|
| | |
| Der Alu-Diele TELESTEG ist dank seiner extrem robusten Ausführung auch bei starker Beanspruchung zu verwenden. Produktbeschreibung: - beidseitig stufenlos ausziehbar bis zu einer Gesamtlänge von 4,00 m
- Diele ist mittig teilbar
- schneller und sicherer Verschluss der beiden Einzelelemente durch Sicherungshebel
- Kipphebel zur komfortablen und sicheren Fixierung der Teleskopschiene und als Transportverriegelung der aufeinanderliegenden Einzeldielen
- geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Länge ausgefahren beide Teile: 4 m
- Länge ausgefahren ein Teil: 2 m
- Länge eingefahren ein Teil: 1,24 m
Weitere Informationen: | | Breite: | 0,30 m | Gewicht: | 22 kg | Höhe: | 0,20 m | Länge: | 1,25 m | Standhöhe: | 1,00 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbock, Arbeitstritt, Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, bohle, Aludiele, Aluteleskop, Arbeitsbühne, Arbeitsplattform, Gabelstaplerb, Glasreinigerleiter, Mehrzwecktisch, Montageleiter, Montageplattform, Obstbaumleiter, Plattform, Plattformleiter, Saalleiter, Steigteilverlängerung, Steigverlängerung, Taperzierbock, Tapeziertisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 391,43* | € 449,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 465,44* | € 542,49* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,58* | € 547,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,35* | € 570,01* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 628,72* | € 774,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|