Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonale/Verstrebung 1,67 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diagonale/Verstrebungsrohr 70901/27, 1,67 m
Diagonale/Verstrebungsrohr 70901/27, 1,67 m
Artikel-Nr.:
     415-hym7090127
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7090127
EAN/GTIN:
     4019502345577
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • für Fahrgerüste
  • aus Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
1670 mm
passend für:
Hymer Fahrgerüste
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Diagonalstrebe, Gerüst Diagonale, Geländerstrebe, Gerüststrebe, fahrgerüst hymer, gerüst diagonale, Fahrgerüst klappbar, Fahrgerüst mit Ausleger, Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Kleingerüst, Treppenfahrgerüst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 26,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,73*
€ 48,02*
€ 4,90*
ab € 20,01*
€ 48,02*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 54,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,79*
€ 68,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0079633
ab € 13,76*
Ähnlich
Hymer
617724
ab € 130,06*
Ähnlich
Hymer
627624
ab € 147,99*
Ähnlich
Hymer
7089428
ab € 19,67*
Ähnlich
Hymer
617828
ab € 32,50*
Ähnlich
Hymer
707044
ab € 36,25*
Ähnlich
Hymer
707022
ab € 101,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.