Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlageisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlageisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 25 mm
Schlageisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA02.060
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A02.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel
Hand-Schlageisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Schlageisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit schlanker Schneide und Knüpfelkopf
  • handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Stahlstärke:
18 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A76.160
ab € 21,34*
Ähnlich
J. König
A02.080
ab € 11,23*
Ähnlich
J. König
A02.050
ab € 11,03*
Ähnlich
J. König
A02.010
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.