Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizeisen Sandstein, Achtkant, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizeisen Sandstein, Achtkant, 14 mm
Beizeisen Sandstein, Achtkant, 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA02.210
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A02.210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Beizeisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Beizeisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit besonders schlanker Schneide und Knüpfelkopf
  • handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schneidenbreite:
14 mm
Stahlstärke:
10 mm
Typ:
Beizeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A02.270
ab € 8,01*
Ähnlich
J. König
A02.200
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.