Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizeisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizeisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 16 mm
Beizeisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA02.280
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A02.280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Beizeisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Beizeisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit schlanker Schneide und Knüpfelkopf
  • handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
190 mm
Schneidenbreite:
16 mm
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Beizeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A02.270
ab € 8,01*
Ähnlich
J. König
A02.200
ab € 13,64*
Ähnlich
J. König
A76.060
ab € 13,95*
Ähnlich
J. König
A76.010
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.