Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharriereisen Sandstein, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharriereisen Sandstein, 80 mm
Scharriereisen Sandstein, 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA04.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A04.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
hand-scharriereisen sandstein

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Scharriereisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Gussstahl geschmiedet
  • Herzform
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
190 - 200 mm
Schaftstärke:
20 - 22 mm
Schneidenbreite:
80 mm
Typ:
Scharriereisen
Weitere Suchbegriffe: prelleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B33.010
ab € 104,62*
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,98*
Ähnlich
J. König
A04.010
ab € 28,27*
Ähnlich
J. König
A04.300
ab € 4,13*
Ähnlich
J. König
A04.220
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.