Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Beizeisen Sandstein, 18 mm, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Beizeisen Sandstein, 18 mm, Schaftform 7
Druckluft-Beizeisen Sandstein, 18 mm, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkA76.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A76.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Beizeisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Beizeisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Werkzeugstahl, freiformgeschmiedet
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
240 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
18 mm
Stahlstärke:
14 mm
Typ:
Beizeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A02.270
ab € 8,01*
Ähnlich
J. König
A02.200
ab € 13,64*
Ähnlich
J. König
A76.010
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.