Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zahneisen 12 x 18 x 240 mm, 3 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Zahneisen 18 - 20 mm, Schaftform 7
Druckluft-Zahneisen 18 - 20 mm, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkA77.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A77.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Zahneisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
240 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
18 mm
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B03.120
ab € 55,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.