Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen REXID, 4 angeflachte Zähne, 18 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen REXID, 4 angeflachte Zähne, 18 x 16 mm
Zahneisen REXID, 4 angeflachte Zähne, 18 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB03.120
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B03.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit angeflachten Zähnen
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftstärke:
16 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
4
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A77.010
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.