Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrifteisen REXID Weichgestein, Vierkant, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrifteisen REXID Weichgestein, Vierkant, 12 mm
Schrifteisen REXID Weichgestein, Vierkant, 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB01.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B01.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit sehr schlanker Schneidenform besonders schnittfreudig
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
170 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B11.090
ab € 28,82*
Ähnlich
J. König
B12.010
ab € 35,92*
Ähnlich
J. König
B11.005
ab € 28,76*
Ähnlich
J. König
B01.090
ab € 20,78*
Ähnlich
J. König
B01.005
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.