Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrifteisen REXID Hartgestein, Vierkant, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrifteisen REXID Hartgestein, Vierkant, 6 mm
Schrifteisen REXID Hartgestein, Vierkant, 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB01.260
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B01.260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • in robuster Ausführung, verschleißfeste Hartmetallqualität
  • Schlägelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
170 mm
Schneidenbreite:
6 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B12.100
ab € 29,99*
Ähnlich
J. König
B11.120
ab € 19,43*
Ähnlich
J. König
B01.350
ab € 19,36*
Ähnlich
J. König
B01.250
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.