Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlageisen REXID Hartgestein, Achtkant, 25 x 20 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlageisen REXID Hartgestein, Achtkant, 25 x 20 x 190 mm
Schlageisen REXID Hartgestein, Achtkant, 25 x 20 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB02.170
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B02.170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel
Hand-Schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • in sehr stabiler Ausführung mit verschleißfester Hartmetall-Qualität
  • handfreundliche Achtkantform
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
190 mm
Schaftstärke:
20 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B28.500
ab € 43,00*
Ähnlich
J. König
B25.060
ab € 40,67*
Ähnlich
J. König
B22.100
ab € 36,50*
Ähnlich
J. König
B21.060
ab € 38,06*
Ähnlich
J. König
B02.100
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.