Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharriereisen REXID 100 mm, Achtkantschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharriereisen REXID 100 mm, Achtkantschaft
Scharriereisen REXID 100 mm, Achtkantschaft
Artikel-Nr.:
     415-jkB04.340
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B04.340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Scharriereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit kräftiger Schneide
  • mit Achtkantschaft
  • ACHTUNG: Artikel kann von der Abbildung abweichen
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Kalkstein, Marmor, Diabas
Einsteckende:
8 kant
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,98*
Ähnlich
J. König
A04.010
ab € 28,27*
Ähnlich
J. König
A04.300
ab € 4,13*
Ähnlich
J. König
A04.220
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.