Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schrifteisen REXID plus Hartgestein, Schaftform 7, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schrifteisen REXID plus Hartgestein, Schaftform 7, 14 mm
Druckluft-Schrifteisen REXID plus Hartgestein, Schaftform 7, 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB11.750
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B11.750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schrifteisen
druckluft schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Luftspülung
  • schnelleres Arbeiten durch ständig freie Sicht
  • feinfühliges und leistungsstarkes Arbeiten in Verbindung mit DL-Meißelhämmern mit hoher Schlagzahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
14 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B11.810
ab € 23,02*
Ähnlich
J. König
B12.100
ab € 29,99*
Ähnlich
J. König
B11.120
ab € 19,43*
Ähnlich
J. König
B11.710
ab € 35,78*
Ähnlich
J. König
B01.350
ab € 19,36*
Ähnlich
J. König
B01.250
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.