Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 10 mm
Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB11.840
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B11.840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schrifteisen
druckluft schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • gummiummantelt für höchsten Arbeitskomfort
  • gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
  • praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität auch bei Ornamentarbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B11.810
ab € 23,02*
Ähnlich
J. König
B12.100
ab € 29,99*
Ähnlich
J. König
B11.120
ab € 19,43*
Ähnlich
J. König
B11.710
ab € 35,78*
Ähnlich
J. König
B13.100
ab € 40,19*
Ähnlich
J. König
B01.350
ab € 19,36*
Ähnlich
J. König
B01.250
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.