Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 20 mm
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB21.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B21.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • schlank ausgebildete Hartmetall-Schneide
  • sehr schnittfreudige Hartmetall-Qualität
  • für leichte Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
20 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.010
ab € 49,93*
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,38*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,08*
Ähnlich
J. König
B02.240
ab € 43,42*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.