Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Scharriereisen REXID Sandstein, Schaftform 10, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Scharriereisen REXID Sandstein, Schaftform 10, 80 mm
Druckluft-Scharriereisen REXID Sandstein, Schaftform 10, 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB33.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B33.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Chariereisen
Druckluft-Scharriereisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Scharriereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung mit schlank geschliffener Hartmetall-Schneide
  • Schaft aus geschmiedetem Achtkantstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
240 mm
Schaftform:
10
Schaftstärke:
20 mm
Schneidenbreite:
80 mm
Typ:
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B33.010
ab € 104,54*
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,87*
Ähnlich
J. König
A04.010
ab € 28,20*
Ähnlich
J. König
A04.300
ab € 4,13*
Ähnlich
J. König
A04.220
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.