Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zahneisen REXID Kalkstein, 4 spitze Zähne, Schaftform 7, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Zahneisen REXID Kalkstein, 4 spitze Zähne, Schaftform 7, 15 mm
Druckluft-Zahneisen REXID Kalkstein, 4 spitze Zähne, Schaftform 7, 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB35.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B35.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Hartmetall-Rundstiften
  • spitze Zähne
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
passend für:
leichte Drucklufthämmer
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
15 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
4
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,27*
Ähnlich
J. König
B37.040
ab € 54,53*
Ähnlich
J. König
B35.040
ab € 45,28*
Ähnlich
J. König
B03.080
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.