Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 2 Zähne, 6 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 2 Zähne, 6 x 10 mm
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 2 Zähne, 6 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB40.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B40.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zur Feinbearbeitung von vorgearbeiteten Profilen und Flächen
  • mit sehr schlank geschliffenen Hartmetall-Zähnen
  • aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
6 mm
Stahlstärke:
10 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
2
Zahnspitzenabstand:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B39.010
ab € 76,41*
Ähnlich
J. König
A03.400
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.