Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 3 Zähne, 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 3 Zähne, 10 x 10 mm
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 3 Zähne, 10 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB40.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B40.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zur Feinbearbeitung von vorgearbeiteten Profilen und Flächen
  • mit sehr schlank geschliffenen Hartmetall-Zähnen
  • aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
  • ausschließlich für Bildhauerhämmer und leichte Schrifthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
10 mm
Stahlstärke:
10 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
3
Zahnspitzenabstand:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,29*
Ähnlich
J. König
B37.040
ab € 54,64*
Ähnlich
J. König
B35.040
ab € 45,02*
Ähnlich
J. König
A03.110
ab € 16,16*
Ähnlich
J. König
A03.010
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.