Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 4 Zähne, 15 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 4 Zähne, 15 x 12 mm
Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID Weichgestein, 4 Zähne, 15 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB40.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B40.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Bildhauer-Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zur Feinbearbeitung von vorgearbeiteten Profilen und Flächen
  • mit sehr schlank geschliffenen Hartmetall-Zähnen
  • aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
  • ausschließlich für Bildhauerhämmer und leichte Schrifthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
15 mm
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
4
Zahnspitzenabstand:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,29*
Ähnlich
J. König
B37.040
ab € 54,64*
Ähnlich
J. König
B35.040
ab € 45,02*
Ähnlich
J. König
B03.080
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.