Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 25 x 25 mm, 25 Zähne, Schaftform 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 25 x 25 mm, 25 Zähne, Schaftform 10
Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 25 x 25 mm, 25 Zähne, Schaftform 10
Artikel-Nr.:
     415-jkB65.090
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B65.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten in verschleißfester Qualität
  • aus vergütetem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
10
Stockfläche:
25 x 25 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
25
Zahnspitzenabstand:
4,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.250
ab € 66,45*
Ähnlich
J. König
B62.280
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.