Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Riffeleisen REXID Formplatten gerade, 15 x 12 mm, Riffelschneiden 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Riffeleisen REXID Formplatten gerade, 15 x 12 mm, Riffelschneiden 4
Druckluft-Riffeleisen REXID Formplatten gerade, 15 x 12 mm, Riffelschneiden 4
Artikel-Nr.:
     415-jkB75.080
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B75.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffeleisen
riffeleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Riffeleisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Bildhauer-Feinarbeiten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten in gerader Ausführung
  • Schaft aus feinbearbeitetem Vierkantprofilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Riffelschneidenanzahl:
4
Schaftform:
7
Schneidenabstand:
3 mm
Typ:
Riffeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B75.060
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.