Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 25 x 25 mm, 3 gerade Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 25 x 25 mm, 3 gerade Schneiden
Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 25 x 25 mm, 3 gerade Schneiden
Artikel-Nr.:
     415-jkB80.200
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B80.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffeleisen
riffeleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Riffler REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Einzelplatten in gerader Ausführung
  • feinbearbeiteter Schaft
  • zum Einsatz in leichten und mittleren Druckluft-Meißelhämmern
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Riffelschneidenanzahl:
3
Schaftform:
10
Schneidenabstand:
6 mm
Typ:
Riffeleisen
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Bildhauer-Zahneisen, Druckluft-Bildhauereisen, Druckluft-Breitmeißel, Druckluft-Ritzer, Druckluft-Scharriereisen, Druckluft-Schlageisen, Druckluft-Schrifteisen, Druckluft-Zahnei, Druckluftwerkzeuge, Handwerkzeuge, Hartgestein, König, REXID, Weichgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B80.400
ab € 129,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.