Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Riffler REXID ERGO Einzelplatten, 25 x 25 mm, 4 gerade Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Riffler REXID ERGO Einzelplatten, 25 x 25 mm, 4 gerade Schneiden
Druckluft-Riffler REXID ERGO Einzelplatten, 25 x 25 mm, 4 gerade Schneiden
Artikel-Nr.:
     415-jkB80.400
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B80.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffeleisen
riffeleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Riffler REXID ERGO ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • gummiummantelt für höchsten Arbeitskomfort
  • gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
  • praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten bzw. Einzelplatten in gerader oder schräger Ausführung
  • feinbearbeiteter Rundschaft mit Präzisions-Einsteckende
  • zum Einsatz in leichten und mittelschweren Meißelhämmern
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Riffelschneidenanzahl:
4
Schaftform:
10
Schneidenabstand:
5 mm
Typ:
Riffeleisen
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Riffler, Druckluftwerkzeug, Einzelplatten, Formplatten, Hartmetallwerkzeuge, J.König, REXID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B80.200
ab € 111,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.