Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 30 x 30 mm,4 gerade Schneiden,Schaftf.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 30 x 30 mm, 4 gerade Schneiden,Schaftf.11
Druckluft-Riffler REXID Einzelplatten, 30 x 30 mm, 4 gerade Schneiden,Schaftf.11
Artikel-Nr.:
     415-jkB81.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B81.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffeleisen
riffeleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Riffler REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Einzelplatten in gerader Ausführung
  • feinbearbeiteter Rundschaft mit Präzisions-Einsteckende
  • zum Einsatz in schweren Druckluft-Meißelhämmern
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Riffelschneidenanzahl:
4
Schaftform:
11
Schneidenabstand:
6 mm
Typ:
Riffeleisen
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Riffler, Druckluftwerkzeug, Einzelplatten, Formplatten, Hartmetallwerkzeuge, J.König, REXID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B75.210
ab € 127,31*
Ähnlich
J. König
B80.200
ab € 111,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.