Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Zoom Mikroskop OZL 465 Binokular, mit Ringbel. Greenough


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo-Zoom Mikroskop Binokular, mit Ringbel. Greenough, 0,7-4,5x, HWF10x20
Stereo-Zoom Mikroskop Binokular, mit Ringbel. Greenough, 0,7-4,5x, HWF10x20
Artikel-Nr.:
     415-kernOZL465
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZL465
EAN/GTIN:
     4045761207516
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop

Stereo-Zoom-Mikroskop OZL-46, der flexible Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore. Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit überzeugen.

Produktbeschreibung:

  • im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet optimale Beleuchtung der Probe
  • Highlight OZL 465/OZL 466 ist die starke und stufenlos dimmbare integrierte LED-Ringbeleuchtung im Objektivgehäuse, die für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung sorgt. Zusätzlich ist eine LED-Durchlichteinheit enthalten
  • gute optische Eigenschaften
  • große Arbeitsfläche bietet höchsten Komfort
  • optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
  • Zoom-Objektiv ermöglicht stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
  • als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich
  • Säulenständer bietet größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren
  • große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen als Zubehör zur Verfügung
  • Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • für den Anschluss einer Kamera an die trinokulare Ausführung ist ein C-Mount-Adapter erforderlich

Technische Daten:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,4 : 1
  • Augenabstand: 55.0–75.0 mm
  • Sehfeld OZL 463 und OZL 464 d: 28,6 mm - 4,4 mm
  • Sehfeld OZL 465 und OZL 466 d: 20 mm
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Strahlengang-Verteilung 50:50
  • Ständer: Säule
  • Gesamtabmessungen B×T×H 300×240×420 mm
  • Beleuchtung: 3 W LED (transmitted), 1 W LED (reflected)
  • Okular HWF 10 x d: 20 mm

Einsatzgebiet:

  • In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle
  • Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
3 W LED
Breite:
300 mm
Gewicht:
4,09 kg
Höhe:
420 mm
Tiefe:
240 mm
Tubus:
Binocular
Typ:
Stereo-Zoom Mikroskop
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 461,10*
€ 504,41*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 467,38*
€ 511,50*
Frei Haus
ab € 455,32*
€ 513,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,64*
€ 515,78*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,19*
€ 617,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,26*
€ 732,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,36*
€ 684,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,82*
€ 679,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,19*
€ 674,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 567,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 95,11*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 454,92*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 69,99*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 690,46*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 103,20*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 776,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.