Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbeitel 12 mm, mit 2-Komponentenheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlbeitel 12 mm, mit 2-Komponentenheft
Hohlbeitel 12 mm, mit 2-Komponentenheft
Artikel-Nr.:
     415-ki1438012
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1438012
EAN/GTIN:
     4016649143868
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Ölstein
hohlbeitel kirschen

Sauber und glatt trennt sich der Span vom Holz. Er hinterlässt eine Spur, die von der Fertigkeit des Anwenders zeugt.

Produktbeschreibung:

  • bei den verschiedensten Einsätzen im Handwerk
  • nach DIN 5142
  • kurz, leicht
  • mit abgeflachtem 2-Komponentenheft
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Norm DIN:
DIN 5142
Typ:
Hohlbeitel
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel, hohlbeitel 12mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,47*
€ 31,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,82*
€ 31,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 34,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,62*
€ 34,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 48,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1433006
ab € 22,67*
Ähnlich
KIRSCHEN
1438006
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.