Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerlöscharmaturen
>
Hydrantenstandrohr
>
Standrohr-Unterteil
>
Artikel
Standrohr DN80, Unterteil komplett, 70 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-klotz1090z-80-1
Hersteller:
KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
1090z-80-1
EAN/GTIN:
4006918290119
Suchbegriffe:
Standrohr-Unterteil
standrohr unterteil
Klotz Standrohr DN80, Unterteil komplett, 70 cm.
Weitere Informationen:
Typ:
Standrohr
... >
Schläuche und Zubehör
>
Kupplungen und Armaturen
>
Standrohre
Weitere Suchbegriffe:
Admi®Key Kupplung
,
Armaturentechnik
,
Klotz
,
Storz Dichtung
,
Storz Standrohr
,
Storz Verteiler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,17*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Storz Standrohr 1, 3 1/8 Zoll, 110 mm
KLOTZ Technics
1090a-80-C
ab € 107,19*
Ähnlich
Storz Standrohr 1V 2 Zoll, 180 mm
KLOTZ Technics
1090av-50-C
ab € 232,58*
Ähnlich
Storz Standrohr mit Wasserzähler absperrbar C Ø 3 1/8 Zoll
KLOTZ Technics
1091av-80-C
ab € 516,78*
Ähnlich
Storz Standrohr mit Wasserzähler C Ø 3 1/8 Zoll
KLOTZ Technics
1091a-80-C
ab € 389,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen