| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz122-40_060 Herst.-Nr.: 122-40_060 EAN/GTIN: 4006918240381 |
| |
|
| | |
| Die Schlauchschelle Admi®Clamp W1 mit Schneckentrieb, nach DIN 3017-1, dient zum festen Sitze des Schlauches. Produktbeschreibung: - aus glanzverzinktem Stahl
- Gewinde gewalzt
- starke Spannkraft
- Sechskant-Kreuzschlitz-Schraube
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Klemmbereich: | 40 - 60 mm | Material: | W1 | Typ: | Schlauchklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 500 | | € 6,95* | ab € 0,27* | € 0,36* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|