Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle Admi Clamp 40 - 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle Admi Clamp 40 - 60mm
Schlauchschelle Admi Clamp 40 - 60mm
Schlauchschelle Admi Clamp 40 - 60mm
Schlauchschelle Admi Clamp 40 - 60mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006918240381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006918240381
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Patentklemme Admi®Clamp

• Mit endloser Schraube DIN 3017 • Aus glanzvernickeltem Stahl • Für festen Sitz des Schlauchs • Gewinde gewalzt • 6-kant-Kreuzschlitz-Schraube

Weitere Informationen:
Abmessungen:
40-60/12 mm
udf_EDE_Katalog:
30306828
Spannbereich:
40–60 mm
Bandbreite:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
122-040/060
Herstellername:
KLOTZ technics GmbH & Co.KG
Markenname:
KLOTZ Technics
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
500
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,36*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,28*
€ 0,47*
4 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,52*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
129-23_025
ab € 0,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
330-29
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.