Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash mit Kupplung 1/2 Zoll, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash eingebunden 13 mm / 50 m
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash eingebunden 13 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1514-13-50ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1514-13-50ke
EAN/GTIN:
     4006918122434
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Moderner, leistungsfähiger 4-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admi®Flash mit bester technischer und optischer Sicherheit für die vorzügliche Eignung für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest, UV-beständig, formstabil, cadmiumfrei
  • entspricht den Vorstellungen der Berufsgenossenschaften für Arbeitssicherheit
  • verwindungsfrei (No Twist)
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, leuchtorange, glatt
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
50 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9868* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 68,13*
€ 81,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 65,66*
€ 78,14
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 63,98*
€ 76,14
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 58,85*
€ 70,03
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 57,99*
€ 69,01
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 49,34*
€ 58,71
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-110g
ab € 486,54*
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-050
ab € 279,46*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-110
ab € 198,84*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-050
ab € 83,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.