Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash mit Kupplung 1 Zoll, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash eingebunden 25 mm / 50 m
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash eingebunden 25 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1514-25-50ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1514-25-50ke
EAN/GTIN:
     4006918122427
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Moderner, leistungsfähiger 4-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admi®Flash mit bester technischer und optischer Sicherheit für die vorzügliche Eignung für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest, UV-beständig, formstabil, cadmiumfrei
  • entspricht den Vorstellungen der Berufsgenossenschaften für Arbeitssicherheit
  • verwindungsfrei (No Twist)
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, leuchtorange, glatt
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
50 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,6452* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,22*
€ 218,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 174,62*
€ 207,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 170,14*
€ 202,47
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 165,66*
€ 197,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 157,84*
€ 187,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 156,18*
€ 185,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 132,26*
€ 157,39
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-110g
ab € 485,13*
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-050
ab € 281,54*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-110
ab € 199,67*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-050
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.