Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 15 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1819-100-15kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1819-100-15kes
EAN/GTIN:
     4006918320045
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist gem. EU VO 10/2011, EU VO 1935/2004 und EU VO 1895/2005 zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen für robuste Anwendungen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft, bestens geeignet zur Grundwasserabsenkung. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten. Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist zugelassen für einzelnen oder wiederholten Kontakt mit flüssigen, säurehaltigen und alkoholischen (? 20°) Lebensmitteln bis zu 24 Stunden und bis zu 70 °C.


Produktbeschreibung:

  • gute optische Kontrollmöglichkeiten beim Durchfluss, da transparentes PVC
  • komplett eingebunden mit Perrot
  • Körper: PVC, transparent, klar
  • Druckträger: Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
4 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
15 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/4 Zoll
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,9 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 30,21134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 613,81*
€ 730,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 589,60*
€ 701,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 574,48*
€ 683,63
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 559,36*
€ 665,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 518,64*
€ 617,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 500,93*
€ 596,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 453,17*
€ 539,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-05kes
ab € 66,86*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-05kes
ab € 93,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.