| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz602d-52-15 Herst.-Nr.: 602d-52-15 EAN/GTIN: 4006918141152 |
| | |
|
| | |
| Der Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN ist vorwiegend bei der Brandbekämpfung zu verwenden, aber auch für die Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste und für Seewasser. Produktbeschreibung: - Feuerlöschschlauch DIN 14811, Klasse 1
- mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen
- Edelstahleinband
- Prüf-Nummer - zugelassen für Feuerwehren
- verrottungs- und abriebfest
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: helles Polyestergarn, 2F rundgewebt in Köperbindung
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 16 bar | Ausführung: | C | Farbe: | weiß | Innendurchmesser: | 2 Zoll - 52 mm | Kupplungen: | Storz | Länge: | 15 m | Material: | EPDM | Norm DIN: | DIN 14811 | Platzdruck: | 60 bar | Temparaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |