| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-klotz602d-75-10 Herst.-Nr.: 602d-75-10 EAN/GTIN: 4006918142104 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN ist vorwiegend bei der Brandbekämpfung zu verwenden, aber auch für die Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste und für Seewasser. Produktbeschreibung: - Feuerlöschschlauch DIN 14811, Klasse 1
- mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen
- Edelstahleinband
- Prüf-Nummer - zugelassen für Feuerwehren
- verrottungs- und abriebfest
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: helles Polyestergarn, 2F rundgewebt in Köperbindung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck: | 16 bar | Ausführung: | B | Farbe: | weiß | Innendurchmesser: | 3 Zoll - 75 mm | Kupplungen: | Storz | Länge: | 10 m | Material: | EPDM | Norm DIN: | DIN 14811 | Platzdruck: | 60 bar | Temparaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |