Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN 14811 B 3 Zoll rot, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN 14811 B 3 Zoll rot, mit Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz602dr-075-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602dr-075-20
EAN/GTIN:
     4006918142524
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Der Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN ist vorwiegend bei der Brandbekämpfung zu verwenden, aber auch für die Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste und für Seewasser.


Produktbeschreibung:

  • Feuerlöschschlauch DIN 14811, Klasse 1
  • mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen
  • Edelstahleinband
  • Prüf-Nummer - zugelassen für Feuerwehren
  • verrottungs- und abriebfest
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F rundgewebt in Köperbindung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Ausführung:
B
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
20 m
Material:
EPDM
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.350,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 167,5005* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.838,26*
€ 4.567,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.696,41*
€ 4.398,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.601,63*
€ 4.285,94
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 3.506,85*
€ 4.173,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.367,66*
€ 4.007,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.354,34*
€ 3.991,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.350,01*
€ 3.986,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602dy-052-20
ab € 2.351,42*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602dr-052-20
ab € 2.348,79*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602d-52-05
ab € 212,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.