Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Garantie 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Garantie 13 x 2,5 mm, 40 m, 36 bar
Wasserschlauch Admiral®Garantie 13 x 2,5 mm, 40 m, 36 bar
Artikel-Nr.:
     415-klotz715-13-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     715-13-40
EAN/GTIN:
     4006918115139
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admiral®Garantie in Standardqualität für den Einsatz im Gartenbau, Baugewerbe und in der Industrie.


Produktbeschreibung:

  • extrudierte Ausführung
  • Seele: TPR, schwarz, glatt
  • Decke: TPR, rot, glatt
  • Druckträger: hochfestes Kreuzgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
TPR
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
240
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,63725*
€ 0,87575*
1 Tag
720
80
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,92*
3 Tage
510
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,92*
5 Tage
680
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,94*
1 Tag
720
40
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,63*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Meter
€ 0,87575*
€ 1,04214
pro Meter
ab 480 Meter
€ 0,8485*
€ 1,00972
pro Meter
ab 720 Meter
€ 0,8315*
€ 0,98949
pro Meter
ab 960 Meter
€ 0,81425*
€ 0,96896
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 0,78725*
€ 0,93683
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63725*
€ 0,75833
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 240 Meter ( entspricht € 210,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
Hozelock
2035
ab € 6,91*
Zubehör
Hozelock
2030
ab € 6,62*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,12*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,68*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.